CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0015 0822394202
Cilindro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0822394202
Rubix:999180700019912
EAN:3661475903448


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto, serie kpz, principio di funzionamento doppio effetto, diametro pistone 40 mm, corsa 15 mm |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0015 0822394202
Cilindro pneumatico compatto a doppio effetto AVENTICS KPZ con pistone Ø40 mm e corsa 15 mm. Pressione massima di esercizio 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto, serie kpz, principio di funzionamento doppio effetto, diametro pistone 40 mm, corsa 15 mm |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Temperatura minima | 80 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio (carcassa/estremità), acciaio inox (asta), poliuretano (raschiatore e guarnizioni) |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione