Riferimenti
SMC:CUJB10-10D
Rubix:999221025033389
Produttore:00035305
EAN:3618035665926

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cuj |
|---|---|
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00035305-ARTICOLO CUJB10-10D
La serie miniaturizzata CUJ a montaggio libero è un cilindro compatto e salvaspazio. È disponibile con alesaggi da 4 mm a 10 mm e corse fino a 20 mm per il doppio effetto e 10 mm per il singolo effetto. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, doppio e singolo effetto, montaggio da 4 direzioni.
C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 29x22x13 mm |
|---|---|
| Peso | 41 g |
| Tipologia | cuj |
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione