Riferimenti
SMC:CQMB32TF-10
Rubix:999221025041275
Produttore:00235053

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00235053-ARTICOLO CQMB32TF-10
Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi da 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm e con le stesse dimensioni di montaggio del CQ2. L'asta di guida e la piastra consentono di montare direttamente il lavoro. La serie CQM offre una resistenza al carico laterale 4 volte superiore a quella del CQ2K e una precisione non rotante di ±0,2°.
C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x50x50 mm |
|---|---|
| Peso | 205 g |
| Tipologia | doppio effetto |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione