188066-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-6-5-A-P
Cilindri a corsa breve ADVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVC-6-5-A-P
Rubix:160000000588188
Produttore:188066
EAN:4052568076542

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
|---|---|
| Diametro mandrino | 6 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188066-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-6-5-A-P
Cilindro a corsa breve ADVC-6-5-A-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=5 mm, Diametro pistone=6 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9,92 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
| Diametro mandrino | 6 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione