00095711-ARTICOLO CXSJM6-30

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CXSJM6-30
Rubix:999221025037531
Produttore:00095711
EAN:3618035660679
00095711-ARTICOLO CXSJM6-30
Riepilogo info tecniche
Tipologiam (guida liscia)
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00095711-ARTICOLO CXSJM6-30


Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.
CXSJ, cilindro a doppio stelo, tipo compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x72x32 mm
Peso68 g
Tipologiam (guida liscia)
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro30 mm
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
167,55 IVA esclusa
/ Unità
204,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione