536387-CILINDRO COMPATTO ADN-100-25-I-P-A

Cilindro compatto ADN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADN-100-25-I-P-A
Rubix:160000000598191
Produttore:536387
EAN:4052568171759
536387-CILINDRO COMPATTO ADN-100-25-I-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 536387-CILINDRO COMPATTO ADN-100-25-I-P-A


Cilindro compatto ADN-100-25-I-P-A a norme ISO 21287, con rilevamento della posizione, con filetto femmina dello stelo. Corsa=25 mm, Diametro pistone=100 mm, Filettatura stelo=M12, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1903,2 g
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
148,34 IVA esclusa
/ Unità
180,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione