Riferimenti
SMC:CDUJB12-20DM
Rubix:999221025044611
Produttore:00695188
EAN:3618035785617

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | mini cilindro a montaggio libero |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00695188-ARTICOLO CDUJB12-20DM
La serie miniaturizzata CUJ a montaggio libero è un cilindro compatto e salvaspazio. È disponibile con alesaggi da 4 mm a 10 mm e corse fino a 20 mm per il doppio effetto e 10 mm per il singolo effetto. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, doppio e singolo effetto, montaggio da 4 direzioni.
C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54x27x17 mm |
|---|---|
| Peso | 39 g |
| Tipologia | mini cilindro a montaggio libero |
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione