156848-CILINDRO COMPATTO ADVUL-12-25-P-A

Cilindro compatto ADVUL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVUL-12-25-P-A
Rubix:160000000583755
Produttore:156848
EAN:4052568121013
156848-CILINDRO COMPATTO ADVUL-12-25-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 156848-CILINDRO COMPATTO ADVUL-12-25-P-A


Cilindro compatto ADVUL-12-20-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo antirotativo mediante asta di guida e piastra a giogo. Corsa=20 mm, Diametro pistone=12 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Estremit  dello stelo=Filetto femmina

Punti di forza

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x80x45 mm
Peso148,56 g
Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
215,70 IVA esclusa
/ Unità
263,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore