188174-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-15-I-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-25-15-I-P-A
Rubix:160000000588296
Produttore:188174
EAN:4052568077594
188174-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-15-I-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188174-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-15-I-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-25-15-I-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=15 mm, Diametro pistone=25 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso177,25 g
Tipologiacilindro a corsa breve
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
109,10 IVA esclusa
/ Unità
133,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione