Riferimenti
Camozzi:31M2A063A100
Rubix:170000000444287
Produttore:10-3272-1003


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Dettagli del prodotto : 10-3272-1003 31M2A063A100
Le dimensioni compatte di questa serie permettono un utilizzo in spazi ristretti. Questi cilindri possono essere associati a una cerniera posteriore, a una flangia o a un set di piedini. Su tre lati, il corpo profilato del cilindro è provvisto di scanalature in grado di ospitare sensori magnetici di prossimità. Queste scanalature possono essere protette da coperture specifiche. La progettazione di questi cilindri garantisce un eccellente guidaggio dell'asta.
Punti di forza
- Compatto magnetico
- Interassi UNITOP
- Interassi UNITOP
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione