8091668-CILINDRO COMPATTO ADN-S-16-5-A-P-A

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:ADN-S-16-5-A-P-A
Rubix:999210922023234
Produttore:8091668
EAN:4052568301538
8091668-CILINDRO COMPATTO ADN-S-16-5-A-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto adn-s-16-5-a-p-a
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro5 mm

Dettagli del prodotto : 8091668-CILINDRO COMPATTO ADN-S-16-5-A-P-A


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Punti di forza

-Potente
-Conveniente
-Affidabile
- Non richiede regolazioni
- Risparmio di tempo

Applicazioni

Piccoli carichi; basse velocità; piccola capacità di ammortizzazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto adn-s-16-5-a-p-a
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro5 mm
37,51 IVA esclusa
/ Unità
45,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore