00019390-ARTICOLO CDUJB6-6D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDUJB6-6D
Rubix:999221025031924
Produttore:00019390
EAN:3618035784771
00019390-ARTICOLO CDUJB6-6D

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00019390-ARTICOLO CDUJB6-6D


La serie miniaturizzata CUJ a montaggio libero è un cilindro compatto e salvaspazio. È disponibile con alesaggi da 4 mm a 10 mm e corse fino a 20 mm per il doppio effetto e 10 mm per il singolo effetto. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, doppio e singolo effetto, montaggio da 4 direzioni.
C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x19x13 mm
Peso18 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro6 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
33,59 IVA esclusa
/ Unità
40,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione