15886-CILINDRO ROTONDO EG-4-10-PK-2

Cilindro rotondo EG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:EG-4-10-PK-2
Rubix:160000000579402
Produttore:15886
EAN:4052568066680
15886-CILINDRO ROTONDO EG-4-10-PK-2
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro rotondo eg
Diametro mandrino4 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 15886-CILINDRO ROTONDO EG-4-10-PK-2


Cilindro rotondo EG-4-10-PK-2 Micro-pneumatica. Corsa=10 mm, Diametro pistone=4 mm, Ammortizzazione=Senza ammortizzazione, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=(* Pistone, * Stelo, * Canna del cilindro)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,98 g
Tipologiacilindro rotondo eg
Diametro mandrino4 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
42,48 IVA esclusa
/ Unità
51,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione