4831869-CILINDRO COMPATTO DPDM-10-10-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPDM-10-10-PA
Rubix:999200100004198
Produttore:4831869
EAN:4052568292775
4831869-CILINDRO COMPATTO DPDM-10-10-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4831869-CILINDRO COMPATTO DPDM-10-10-PA


Punti di forza

Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio8 bar
58,86 IVA esclusa
/ Unità
71,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione