00248206-ATTUATORE ROTANTE CDRB1BW80-90D-XF

Attuatore rotante/stile a palette

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDRB1BW80-90D-XF
Rubix:999221025041531
Produttore:00248206
EAN:3618035791304
00248206-ATTUATORE ROTANTE CDRB1BW80-90D-XF
Riepilogo info tecniche
Tipologiaattuatore rotativo
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00248206-ATTUATORE ROTANTE CDRB1BW80-90D-XF


Coppia fino a 150 Nm
Angoli di rotazione: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Molte varianti di forma dell'estremità d'albero (7 tipi)
È possibile selezionare la posizione delle porte: Condotti laterali o assiali
Montaggio diretto o su piedi
Sono disponibili numerose opzioni su ordinazione.
C(D)RB1*50~100, attuatore rotante, tipo a palmola

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)178x110x95 mm
Peso2200 g
Tipologiaattuatore rotativo
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro90 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
478,39 IVA esclusa
/ Unità
583,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione