00026536-CIL.CORSA BREVE D. 12 C20 CQ2B12-20D
CQ2 Cilindro compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CQ2B12-20D
Rubix:999200630020279
Produttore:00026536
EAN:3618035695541

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00026536-CIL.CORSA BREVE D. 12 C20 CQ2B12-20D
A seguito di una revisione della nostra popolare serie di cilindri compatti CQ2, i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo hanno riprogettato completamente l'intera gamma di cilindri per offrire ancora più vantaggi in termini di prestazioni e maggiori opzioni di cilindri. La differenza principale tra la nuova gamma CQ2 e il modello precedente è il corpo completamente ridisegnato, che offre migliori possibilità di montaggio dell'autocommutatore e una riduzione complessiva del peso del cilindro compresa tra il 5 e il 13% a seconda del modello. Ora, tutti i cilindri CQ2 da Ø 32 a 200 mm sono progettati con scanalature a scorrimento che possono ospitare gli autointerruttori su tutti e quattro i lati del cilindro senza bisogno di staffe per autointerruttori. Inoltre, per gli alesaggi più piccoli, tra i Ø 12 e 25 mm, sono state integrate nel nuovo design del corpo delle scanalature a scorrimento per ospitare gli autointerruttori senza staffe su due superfici. Progettato per l'uso con i nostri autointerruttori a stato solido, semplici da impostare e a due colori, il canale dell'autointerruttore integrato assicura una protezione totale contro potenziali danni accidentali e migliora i vantaggi per la salute e la sicurezza durante le procedure di installazione e manutenzione.
Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
- Alesaggio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Campo di corsa standard (mm): Da 5 a 100
- Filettature delle porte: M (foro da 12 a 25); Rc, NPT o G (foro da 32 a 100)
- Può montare piccoli interruttori automatici su 4 superfici.
Magnete: Nessuno
Montaggio: B (foro passante [standard])
Tipo: Standard
Dimensione del foro: Ø12 mm
Tipo di filettatura dell'attacco: Rc
Lubrificante: Senza funzione di lubrificazione stabile
Corsa: 20
Opzione corpo: Standard [Filettatura femmina Rod End]
Scanalatura per interruttore automatico: Nessuna, anche per foro 12-25 senza magnete
Bullone di montaggio: Nessuno
Staffa dell'estremità dello stelo: Nessuno
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Filo conduttore o connettore precablato: 0,5 m o nessuno in caso di assenza di interruttore
Numero: 2 pz.
Opzioni dell'estremità dell'asta: Nessuna
Resistenza alla temperatura: Nessuna
Bassa velocità: Nessuna
In acciaio inox: Nessuno
Guarnizione in gomma fluorurata: Nessuno
- Alesaggio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Campo di corsa standard (mm): Da 5 a 100
- Filettature delle porte: M (foro da 12 a 25); Rc, NPT o G (foro da 32 a 100)
- Può montare piccoli interruttori automatici su 4 superfici.
Magnete: Nessuno
Montaggio: B (foro passante [standard])
Tipo: Standard
Dimensione del foro: Ø12 mm
Tipo di filettatura dell'attacco: Rc
Lubrificante: Senza funzione di lubrificazione stabile
Corsa: 20
Opzione corpo: Standard [Filettatura femmina Rod End]
Scanalatura per interruttore automatico: Nessuna, anche per foro 12-25 senza magnete
Bullone di montaggio: Nessuno
Staffa dell'estremità dello stelo: Nessuno
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Filo conduttore o connettore precablato: 0,5 m o nessuno in caso di assenza di interruttore
Numero: 2 pz.
Opzioni dell'estremità dell'asta: Nessuna
Resistenza alla temperatura: Nessuna
Bassa velocità: Nessuna
In acciaio inox: Nessuno
Guarnizione in gomma fluorurata: Nessuno
Punti di forza
Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Possibilità di commutazione automatica
Possibilità di commutazione automatica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x41x25 mm |
|---|---|
| Peso | 49 g |
| Tipologia | cilindro compatto |
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione