188142-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-15-I-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-20-15-I-P-A
Rubix:160000000588264
Produttore:188142
EAN:4052568077280
188142-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-15-I-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188142-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-15-I-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-20-15-I-P-A Per rilevamento di prossimità, estremità stelo pistone con filettatura femmina. Corsa=15 mm, Diametro pistone=20 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso141,86 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
82,10 IVA esclusa
/ Unità
100,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione