MINICILINDRO, SERIE MNI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 25MM, CORSA 0500MM 0822334512
ISO 6432, serie MNI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0822334512
Rubix:999180700017771
Produttore:822334512


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | mini cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MINICILINDRO, SERIE MNI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 25MM, CORSA 0500MM 0822334512
Cilindri a norma, ISO 6432, serie MNI
MNI-DA-25-0500-D-31-01-1-00-000-00
Punti di forza
-Doppio effetto
Con pistone magnetico
Cuscino regolabile pneumaticamente
Con occhio posteriore integrato
Filettatura esterna dello stelo
ATEX opzionale
Con pistone magnetico
Cuscino regolabile pneumaticamente
Con occhio posteriore integrato
Filettatura esterna dello stelo
ATEX opzionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | mini cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione