00119162-ARTICOLO CDQMB40TF-25

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDQMB40TF-25
Rubix:999221025039177
Produttore:00119162
EAN:3618035802246
00119162-ARTICOLO CDQMB40TF-25

Riepilogo info tecniche

Tipologiacqm
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00119162-ARTICOLO CDQMB40TF-25


Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi di 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm. La precisione non rotante è di 0,2 o inferiore. La serie CQM consente di montare un pezzo direttamente sulla piastra portautensili. Gli interruttori automatici sono montabili/rimuovibili anche quando la piastra è retratta.
C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato

Punti di forza

Guide rod type compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Standard strokes: 5 to 100
4 times the lateral load resistance of the CQ2K
Non-rotating accuracy 0.2 or less

Informazioni tecniche


Attributi
Peso447 g
Tipologiacqm
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineJP
124,58 IVA esclusa
/ Unità
151,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione