Riferimenti
SMC:RQB63TF-35
Rubix:999221025045766
Produttore:00758107

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00758107-ARTICOLO RQB63TF-35
La nuova struttura del cuscino d'aria della serie RQ consente a questa serie di mantenere i vantaggi di un cilindro compatto. L'esclusiva struttura del cuscino d'aria elimina l'anello di ammortizzazione utilizzato nei cuscini d'aria di tipo tradizionale, riducendo così la lunghezza complessiva del cilindro. La serie RQ soddisfa le esigenze di riduzione degli urti, di riduzione del rumore e di miglioramento della ripetibilità a fine corsa.
R(D)Q, cilindro compatto, ammortizzo pneumatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 77x98x84 mm |
|---|---|
| Peso | 1027 g |
| Tipologia | cilindro compatto |
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 35 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione