CILINDRO PMEUMATICO 00005485 MGQM25-50
Cilindro di guida compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MGQM25-50
Rubix:999180300036751
Produttore:00005485
EAN:3618035888790

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | mgq |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO PMEUMATICO 00005485 MGQM25-50
La soluzione per un attuatore lineare soggetto a carichi elevati. Ideale per le applicazioni di movimentazione dei materiali. I due modelli di base comprendono una boccola di scorrimento autolubrificante e un cuscinetto a sfere lineare. Il modello con boccola di scorrimento da 100 mm è in grado di arrestare un carico di 1300 kg che viaggia a 280 mm (sg) o di sollevare agevolmente un carico centrato di 450 kg con un fattore di sicurezza del 40%. L'insieme è molto compatto e i fori di montaggio pretagliati assicurano un facile fissaggio delle attrezzature. Si monta lateralmente o sul fondo. L'MGQ offre misure di foro da 12 a 100 mm ed è compatibile con gli interruttori.
MGQM, cilindro compatto guidato, guida su bronzine
Punti di forza
Cilindro di guida compatto
Cuscinetto con boccola a sfera
Dimensioni del foro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Corse da 10 mm a 200 mm a seconda della dimensione del foro
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di fili conduttori
Cuscinetto con boccola a sfera
Dimensioni del foro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Corse da 10 mm a 200 mm a seconda della dimensione del foro
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di fili conduttori
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42x98x88 mm |
|---|---|
| Peso | 884 g |
| Tipologia | mgq |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 303,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 370,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione