536267-CILINDRO COMPATTO ADN-32-15-I-P-A-S2

Cilindro compatto ADN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADN-32-15-I-P-A-S2
Rubix:999230609016035
Produttore:536267-15-S2
536267-CILINDRO COMPATTO ADN-32-15-I-P-A-S2
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro d'aria compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 536267-CILINDRO COMPATTO ADN-32-15-I-P-A-S2


Cilindro compatto ADN-12-10-A-P-A Per rilevamento posizioni, stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Filettatura stelo=M5, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Punti di forza

  • ISO 21287
  • Fino al 50% in meno di spazio di installazione rispetto ai cilindri standard comparabili secondo ISO 15552
  • Buone prestazioni operative e lunga durata
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Per il rilevamento della posizione
  • Varianti raccomandate per sistemi di produzione per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio
  • Sostenibile grazie al ciclo di vita prolungato e a riparazioni più semplici

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro d'aria compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro15 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore