CIL.COMPATTO GUIDATO D.25 (A BRONZI 6100250040B
MANIPOLAZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:6100.25.40.B
Rubix:999180300024289
Produttore:6100.25.40.B


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindri |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.COMPATTO GUIDATO D.25 (A BRONZI 6100250040B
CIL.COMPATTO GUIDATO D.25 (A BRONZI
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindri |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | anodized aluminium (corpo); guide in acciaio cromato c43 (bronze bush); stelo in acciaio inox per alesaggi ø12-ø25; bronzina/guida in bronzo (versione b); guarnizioni nbr e raschiatori pur. |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione