188145-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-5-I-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVC-20-5-I-P
Rubix:160000000588267
Produttore:188145
EAN:4052568077303
188145-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-5-I-P

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 188145-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-5-I-P


Cilindro a corsa breve ADVC-20-5-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=5 mm, Diametro pistone=20 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x32x32 mm
Peso74,1 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
79,78 IVA esclusa
/ Unità
97,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione