576215-CILINDRO COMPATTO ADNGF-25-80-P-A

Cilindro compatto ADNGF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADNGF-25-80-P-A
Rubix:999221125035138
Produttore:576215
576215-CILINDRO COMPATTO ADNGF-25-80-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 576215-CILINDRO COMPATTO ADNGF-25-80-P-A


Cilindro compatto ADNGF-12-10-P-A Secondo la norma ISO 21287, con guida cuscinetto radente, stelo del pistone fissato contro la rotazione tramite barre di guida e piastra con glifo. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Basato sullo standard=ISO 21287, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Cilindro compatto

Punti di forza

  • ISO 21287
  • Stelo pistone bloccato contro la rotazione mediante asta guida e piastra a forcella
  • Cuscinetto a strisciamento
  • Opzionalmente con stelo passante
  • Maggiore capacità di carico grazie all'asta guida e alla piastra a forcella
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro200 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima120 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione