00158137-ARTICOLO CXSJM15-50

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSJM15-50
Rubix:999221025040077
Produttore:00158137
EAN:3618035660983
00158137-ARTICOLO CXSJM15-50

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00158137-ARTICOLO CXSJM15-50


Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.
CXSJ, cilindro a doppio stelo, tipo compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x120x54 mm
Peso322 g
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
295,09 IVA esclusa
/ Unità
360,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione