00130378-ARTICOLO CDQMB20-5

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDQMB20-5
Rubix:999221025039421
Produttore:00130378
EAN:3618035802918
00130378-ARTICOLO CDQMB20-5

Riepilogo info tecniche

Tipologiacqm
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00130378-ARTICOLO CDQMB20-5


Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi di 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm. La precisione non rotante è di 0,2 o inferiore. La serie CQM consente di montare un pezzo direttamente sulla piastra portautensili. Gli interruttori automatici sono montabili/rimuovibili anche quando la piastra è retratta.
C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato

Punti di forza

Guide rod type compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Standard strokes: 5 to 100
4 times the lateral load resistance of the CQ2K
Non-rotating accuracy 0.2 or less

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x47x36 mm
Peso122 g
Tipologiacqm
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro5 mm
Paese d'origineJP
66,83 IVA esclusa
/ Unità
81,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione