Riferimenti
Camozzi:QP2A032A010
Rubix:170000000440921
Produttore:QP2A032A010


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto a corsa breve (serie qp), magnetico, doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 10-2872-0103 QP2A032A010
Cilindro compatto Camozzi QP2A032A010: Ø32 e corsa 10 mm. Per aria filtrata fino a 10 bar e 0–80°C (aria secca -20°C).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto a corsa breve (serie qp), magnetico, doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | corpo in alluminio anodizzato; asta in acciaio inox arrotolato |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione