00791682-CILINDRO COMPATTO CDQ2B50TF-20TZ

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDQ2B50TF-20TZ
Rubix:999220802022906
Produttore:CDQ2B50TF-20TZ
EAN:3618035822190
00791682-CILINDRO COMPATTO CDQ2B50TF-20TZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiasingolo effetto - estensione a molla
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00791682-CILINDRO COMPATTO CDQ2B50TF-20TZ


A seguito di una revisione della nostra popolare serie di cilindri compatti CQ2, i nostri ingegneri del reparto Ricerca e Sviluppo hanno riprogettato completamente l'intera gamma di cilindri, per offrirle ancora più vantaggi in termini di prestazioni e maggiori opzioni di cilindri. La differenza principale tra la nuova gamma CQ2 e il modello precedente è il corpo totalmente ridisegnato, che offre migliori possibilità di montaggio dell'interruttore automatico e una riduzione complessiva del peso del cilindro tra il 5 e il 13% a seconda del modello. Ora, tutti i cilindri CQ2 da Ø 32 a 200 mm sono progettati con scanalature a scorrimento che possono ospitare gli autointerruttori su tutti e quattro i lati del cilindro, senza bisogno di staffe per autointerruttori. Inoltre, per gli alesaggi più piccoli, tra Ø 12 e 25 mm, le scanalature a scorrimento sono state integrate nel nuovo design del corpo, per ospitare gli autointerruttori senza staffe su due superfici. Progettato per l'uso con i nostri interruttori automatici a stato solido, semplici da impostare e a due colori, il canale dell'interruttore automatico integrato assicura una protezione totale contro potenziali danni accidentali e migliora i vantaggi per la salute e la sicurezza durante le procedure di installazione e manutenzione.

Punti di forza

•Double acting, single rod, compact cylinder
Port threads: M; Rc, NPT or G
Auto switch capable

Informazioni tecniche


Attributi
Peso460 g
Tipologiasingolo effetto - estensione a molla
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro20 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCZ
Codice doganale84123100
€ 75,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione