01448115-ARTICOLO JMGPM16-20

Cylinder

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JMGPM16-20
Rubix:999221025051919
Produttore:JMGPM16-20
01448115-ARTICOLO JMGPM16-20

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro globale compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro20 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 01448115-ARTICOLO JMGPM16-20


•Dual rod cylinder with slide bearing.
•Compact and Lightweight.
•Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
•Strokes up to 200 mm.
•Bumper cushion.
•Piping is possible in 4 directions.
•3 mounting options.

Bore Size: 16 (12 mm x 2)
Port Thread Type: M thread
Stroke: 20 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro globale compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro20 mm
€ 190,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 232,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione