188238-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-40-10-I-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVC-40-10-I-P
Rubix:160000000588360
Produttore:188238
EAN:4052568078119
188238-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-40-10-I-P

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 188238-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-40-10-I-P


Cilindro a corsa breve ADVC-40-10-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=40 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x40x50 mm
Peso255,46 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
141,17 IVA esclusa
/ Unità
172,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione