188184-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-15-A-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-25-15-A-P-A
Rubix:160000000588306
Produttore:188184
EAN:4052568077693
188184-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-15-A-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188184-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-15-A-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-25-15-A-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=15 mm, Diametro pistone=25 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x35x40 mm
Peso183 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
94,88 IVA esclusa
/ Unità
115,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione