Riferimenti
Pneumax:15113215
Rubix:999190900024171
Produttore:1511320015


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto corsa breve ø32 con pistone magnetico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 9,75 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. C.B. D.32 DE MAGNETICO 1511320015
CIL. C.B. D.32 DE MAGNETICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto corsa breve ø32 con pistone magnetico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 9,75 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | corpo in lega di alluminio anodizzato duro; stelo in acciaio c43 cromato; pistone in alluminio; guarnizioni nbr; vástago (boccola/stelo guida) in lega di alluminio anodizzato duro; molla in acciaio inox aisi 302 |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore