00789065-CILINDRO COMPATTO CDQ2A50-30DZ

CQ2 Cilindro compatto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:CDQ2A50-30DZ
Rubix:999230224015605
Produttore:00789065
EAN:3618035839228
00789065-CILINDRO COMPATTO CDQ2A50-30DZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino14 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00789065-CILINDRO COMPATTO CDQ2A50-30DZ


A seguito di una revisione della nostra popolare serie di cilindri compatti CQ2, i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo hanno riprogettato completamente l'intera gamma di cilindri per offrire ancora più vantaggi in termini di prestazioni e maggiori opzioni di cilindri. La differenza principale tra la nuova gamma CQ2 e il modello precedente è il corpo completamente ridisegnato, che offre migliori possibilità di montaggio dell'autocommutatore e una riduzione complessiva del peso del cilindro compresa tra il 5 e il 13% a seconda del modello. Ora, tutti i cilindri CQ2 da Ø 32 a 200 mm sono progettati con scanalature a scorrimento che possono ospitare gli autointerruttori su tutti e quattro i lati del cilindro senza bisogno di staffe per autointerruttori. Inoltre, per gli alesaggi più piccoli, tra i Ø 12 e 25 mm, sono state integrate nel nuovo design del corpo delle scanalature a scorrimento per ospitare gli autointerruttori senza staffe su due superfici. Progettato per l'uso con i nostri autointerruttori a stato solido, semplici da impostare e a due colori, il canale dell'autointerruttore integrato assicura una protezione totale contro potenziali danni accidentali e migliora i vantaggi per la salute e la sicurezza durante le procedure di installazione e manutenzione.

Punti di forza

Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x79x71 mm
Peso589 g
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino14 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialetubo cilindro: lega di alluminio (anodizzato duro); pistone: lega di alluminio; stelo pistone: acciaio al carbonio (cromatura dura)
Diametro di alesaggio50 mm
Paese d'origineCZ
82,72 IVA esclusa
/ Unità
100,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione