554219-CILINDRO COMPATTO ADNGF-16-50-P-A
Cilindro compatto ADNGF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADNGF-16-50-P-A
Rubix:160000000602534
Produttore:554219
EAN:4052568198473

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto adngf |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 554219-CILINDRO COMPATTO ADNGF-16-50-P-A
Cilindro compatto ADNGF-12-10-P-A Secondo la norma ISO 21287, con guida cuscinetto radente, stelo del pistone fissato contro la rotazione tramite barre di guida e piastra con glifo. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Basato sullo standard=ISO 21287, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Punti di forza
- ISO 21287
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- Higher load capacity thanks to guide rod and yoke plate
- For position sensing
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 160,7 g |
| Tipologia | cilindro compatto adngf |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,64 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione