CIL.COMPATTO GUIDATO 25X75 GUIDA BR 6100250075B
MANIPOLAZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:6100.25.00.75B
Rubix:999180300024301
Produttore:6100250075B


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto guidato |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.COMPATTO GUIDATO 25X75 GUIDA BR 6100250075B
CIL.COMPATTO GUIDATO 25X75 GUIDA BR
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto guidato |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio ossidato (corpo); boccole in bronzo (versione b); guarnizioni in gomma nbr resistente all’olio (oil resistant nbr rubber) |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione