Riferimenti
IMI Norgren:RM/92032/M/80
Rubix:160000001768356
Produttore:RM/92032/M/80


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ACTUATORS M/90000 RM/92032/M/80
Cilindro compatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione