00014879-ARTICOLO CDRB1BW50-180S
Attuatore rotante/stile a palette
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CDRB1BW50-180S
Rubix:999221025031250
Produttore:00014879
EAN:3618035791656

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore rotante/stile a palette |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00014879-ARTICOLO CDRB1BW50-180S
Coppia fino a 150 Nm
Angoli di rotazione: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Molte varianti di forma dell'estremità d'albero (7 tipi)
È possibile selezionare la posizione delle porte: Condotti laterali o assiali
Montaggio diretto o su piedi
Sono disponibili numerose opzioni su ordinazione.
Angoli di rotazione: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Molte varianti di forma dell'estremità d'albero (7 tipi)
È possibile selezionare la posizione delle porte: Condotti laterali o assiali
Montaggio diretto o su piedi
Sono disponibili numerose opzioni su ordinazione.
C(D)RB1*50~100, attuatore rotante, tipo a palmola
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 142x78x67 mm |
|---|---|
| Peso | 884 g |
| Tipologia | attuatore rotante/stile a palette |
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 180 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 237,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 289,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione