5138192-CILINDRO COMPATTO ADN-S-50-25-I-P-A

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADN-S-50-25-I-P-A
Rubix:999210922022828
Produttore:5138192
EAN:4052568299675
5138192-CILINDRO COMPATTO ADN-S-50-25-I-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5138192-CILINDRO COMPATTO ADN-S-50-25-I-P-A


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Punti di forza

-Potente
-Conveniente
-Affidabile
- Non richiede regolazioni
- Risparmio di tempo

Applicazioni

Piccoli carichi; basse velocità; piccola capacità di ammortizzazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro25 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
77,99 IVA esclusa
/ Unità
95,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione