00206110-CIL.CM D.32 C 35 MAGN. CDQMA32-35

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDQMA32-35
Rubix:999220201000415
Produttore:00206110
EAN:3618035804264
00206110-CIL.CM D.32 C 35 MAGN. CDQMA32-35
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto; doppio effetto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00206110-CIL.CM D.32 C 35 MAGN. CDQMA32-35


Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi da 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm e con le stesse dimensioni di montaggio del CQ2. L'asta di guida e la piastra consentono di montare direttamente il lavoro. La serie CQM offre una resistenza al carico laterale 4 volte superiore a quella del CQ2K e una precisione non rotante di ±0,2°.
C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x85x50 mm
Peso379 g
Tipologiacilindro compatto; doppio effetto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro35 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione