536378-CILINDRO COMPATTO ADN-100-30-A-P-A

Cilindro compatto ADN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADN-100-30-A-P-A
Rubix:160000000598182
Produttore:536378
EAN:4052568171674
536378-CILINDRO COMPATTO ADN-100-30-A-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto adn
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 536378-CILINDRO COMPATTO ADN-100-30-A-P-A


Cilindro compatto ADN-100-30-A-P-A a norme ISO 21287, con rilevamento della posizione, con filetto maschio dello stelo. Corsa=30 mm, Diametro pistone=100 mm, Filettatura stelo=M16x1,5, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2028,8 g
Tipologiacilindro compatto adn
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
150,65 IVA esclusa
/ Unità
183,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione