188146-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-10-I-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVC-20-10-I-P
Rubix:160000000588268
Produttore:188146
EAN:4052568077310
188146-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-10-I-P

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 188146-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-10-I-P


Cilindro a corsa breve ADVC-20-10-I-P Non dispone di alcun strumento per il rilevamento, lo stelo del pistone termina con filettatura femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=20 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x32x31 mm
Peso88,44 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
81,04 IVA esclusa
/ Unità
98,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione