10-3252-0403 31M2A040A040

Cilindro Compatto Magnetico Serie 31

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:31M2A040A040
Rubix:170000000443627
Produttore:10-3252-0403
10-3252-0403 31M2A040A040

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-3252-0403 31M2A040A040


Le dimensioni compatte di questa serie permettono un utilizzo in spazi ristretti. Questi cilindri possono essere associati a una cerniera posteriore, a una flangia o a un set di piedini.
Su tre lati, il corpo profilato del cilindro è provvisto di scanalature in grado di ospitare sensori magnetici di prossimità. Queste scanalature possono essere protette da coperture specifiche. La progettazione di questi cilindri garantisce un eccellente guidaggio dell'asta.

Punti di forza

- Compatto magnetico
- Interassi UNITOP

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro40 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
€ 59,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione