Riferimenti
SMC:RDQB40TF-25M
Rubix:999230620021056
Produttore:00110838

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto ammortizzato, alesaggio 40 mm, corsa 25 mm, con magnete (auto-switch integrato) |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 00110838 CIL.C.BREVE AMM. DIAM.40C25 MAGN. RDQB40TF-25M
Cilindro compatto SMC serie RQ con ammortizzazione ad aria e auto-switch con magnete integrato. Alesaggio 40 mm e corsa 25 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto ammortizzato, alesaggio 40 mm, corsa 25 mm, con magnete (auto-switch integrato) |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione