00029325-ARTICOLO CU20-50D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CU20-50D
Rubix:999221025032806
Produttore:00029325
EAN:3618035666411
00029325-ARTICOLO CU20-50D

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00029325-ARTICOLO CU20-50D


Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)U, cilindro a montaggio universale, doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)105x40x26 mm
Peso204 g
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineCN
60,84 IVA esclusa
/ Unità
74,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione