188114-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-16-10-I-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVC-16-10-I-P
Rubix:160000000588236
Produttore:188114
EAN:4052568077013
188114-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-16-10-I-P

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 188114-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-16-10-I-P


Cilindro a corsa breve ADVC-16-10-I-P Nessuno strumento per il rilevamento, estremità stelo con filettatura femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x24x26 mm
Peso47,9 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 75,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione