00005451-ARTICOLO MGQM25-10

Cilindro di guida compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:MGQM25-10
Rubix:999221025030593
Produttore:00005451
EAN:3618035888929
00005451-ARTICOLO MGQM25-10
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00005451-ARTICOLO MGQM25-10


La soluzione per un attuatore lineare soggetto a carichi elevati. Ideale per le applicazioni di movimentazione dei materiali. I due modelli di base comprendono una boccola di scorrimento autolubrificante e un cuscinetto a sfere lineare. Il modello con boccola di scorrimento da 100 mm è in grado di arrestare un carico di 1300 kg che viaggia a 280 mm (sg) o di sollevare agevolmente un carico centrato di 450 kg con un fattore di sicurezza del 40%. L'insieme è molto compatto e i fori di montaggio pretagliati assicurano un facile fissaggio delle attrezzature. Si monta lateralmente o sul fondo. L'MGQ offre misure di foro da 12 a 100 mm ed è compatibile con gli interruttori.
MGQM, cilindro compatto guidato, guida su bronzine

Punti di forza

Cilindro di guida compatto
Cuscinetto con boccola a sfera
Dimensioni del foro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Corse da 10 mm a 200 mm a seconda della dimensione del foro
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di fili conduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x88x68 mm
Peso800 g
Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
286,51 IVA esclusa
/ Unità
349,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione