MGPM40TF-100Z (ID CAT. 6118519) MGPM40TF-100Z

Cilindro di guida compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:MGPM40TF-100Z
Rubix:999180300037200
Produttore:00937550
EAN:3618035899253
MGPM40TF-100Z (ID CAT. 6118519) MGPM40TF-100Z
Riepilogo info tecniche
Tipologiamgp-z
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MGPM40TF-100Z (ID CAT. 6118519) MGPM40TF-100Z


SMC ha presentato un aggiornamento del cilindro di guida della serie MGP, che ora è più piccolo e vanta nuove caratteristiche. Il nuovo MGP-Z testimonia il nostro impegno a investire nella ricerca e nello sviluppo continui per perfezionare e migliorare le prestazioni e la funzionalità dei prodotti SMC. L'MGP-Z è fino al 17% più leggero e offre un risparmio di spazio grazie ad aste di guida più corte, senza compromettere la varietà di funzioni, la robustezza e le prestazioni di qualità della serie originale. Un'altra caratteristica di recente sviluppo è che gli autointerruttori rotondi possono ora essere montati direttamente sul cilindro MGP-Z, eliminando la necessità di staffe di montaggio e riducendo i costi di manodopera. Il problema comune degli autointerruttori posizionati in modo errato viene inoltre attenuato quando si utilizza l'autointerruttore a stato solido a due colori di SMC, D-M9*W. L'MGP-Z dispone di numerose opzioni standard, tra cui tre tipi di cuscinetti, quattro tipi di montaggio, tubazioni in due direzioni e versioni prive di cooperanti e fluoro. Adatto a molti settori, tra cui l'automazione generale e l'industria automobilistica, ha diverse applicazioni, tra cui lo spintore e il sollevatore liscio, il carico laterale che funge da fermo in caso di urti o la riduzione al minimo dello spostamento della piastra.
MGP-Z, cilindro compatto guidato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x194x120 mm
Peso2902 g
Tipologiamgp-z
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
416,24 IVA esclusa
/ Unità
507,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione