CIL.COMPATTO GUIDATO D.32 (A BRONZINE) 6100320025B
MANIPOLAZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:6100.32.25.B
Rubix:999180300024326
Produttore:6100320025B


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindri compatti guidati |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.COMPATTO GUIDATO D.32 (A BRONZINE) 6100320025B
CIL.COMPATTO GUIDATO D.32 (A BRONZI
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindri compatti guidati |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | bronzine autolubrificanti (bronzo) / guide in acciaio c43 verniciato-cromato |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione