Riferimenti
SMC:JMGPM16-50
Rubix:999221025051921
Produttore:01448117

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01448117-ARTICOLO JMGPM16-50
Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a strisciamento.
Compatto e leggero.
Misure alesaggio (mm): 12 ~ 100.
Corsa fino a 200 mm.
Cuscinetto ammortizzante.
Il piping è possibile in 4 direzioni.
3 possibilità di montaggio.
Compatto e leggero.
Misure alesaggio (mm): 12 ~ 100.
Corsa fino a 200 mm.
Cuscinetto ammortizzante.
Il piping è possibile in 4 direzioni.
3 possibilità di montaggio.
JMGP, Cilindro compatto guidato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione